カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • バイク純正部品(25)
  • オフィス家具(18)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(11)
  • 農業機械(10)
  • 保管用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg-20」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG20TF SMC

    スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG20TF

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YG20 SMC

    スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YG20

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YG20) SMC

    CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YG20)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    アース配色熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
  • 焼き芋機 エイシン電機

    焼き芋機

    エイシン電機
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭用電源が使用できます。
    用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます温度調節範囲(℃)50~250
  • 写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon

    写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

    Canon
    2,598税込2,858
    1個(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。
    白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • ヤング20 ホーケン

    ヤング20

    ホーケン
    699税込769
    1双
    4日以内出荷
  • CD Series(CDG1YG20TF) SMC

    CD Series(CDG1YG20TF)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YG20 SMC

    スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YG20

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 1本スタンド(正爪用) アサヒサイクル

    1本スタンド(正爪用)

    アサヒサイクル
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
  • むし茶碗(アイビー) スリーライン

    むし茶碗(アイビー)

    スリーライン
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫電子レンジ食器洗浄機食器の種類和食器
  • こぎん刺しゅうキット オリムパス製糸

    こぎん刺しゅうキット

    オリムパス製糸
    579税込637
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    目数18カウント/1インチ・約70目/10cm
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    169,800税込186,780
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    979税込1,077特価
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • IEC規格対応クリーン上衣 ミドリ安全

    IEC規格対応クリーン上衣

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
    仕様IEC 61340-5-1 対応混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
  • コンバーター (L3YG) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L3YG)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)100付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)21付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    13,980税込15,378特価
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YG20 SMC

    スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YG20

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • カップリング YGシリーズ 象印チェンブロック

    カップリング YGシリーズ

    象印チェンブロック
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    マスターリンクとチェーンの結合に
  • 写真用紙・絹目調 Canon

    写真用紙・絹目調

    Canon
    3,798税込4,178
    1個(20枚)
    5日以内出荷
    しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
    坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YG20) SMC

    CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YG20)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YG20) SMC

    CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YG20)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム A特性 10kΩ

    東京コスモス電機
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。
    仕様RV:炭素系付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5
  • S Series(SF4-YG) SMC

    S Series(SF4-YG)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • 2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 5kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20R SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20R

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 2連式ボリューム B特性 500kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 500kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 1kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 1kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.4V VISHAY

    Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.4V

    VISHAY
    779税込857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = アバランシェ。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式ボリューム B特性 10kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 10kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    東京コスモス電機のRV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • SET ILLUS*TYPE11*    64200MAYG20ZA ホンダ

    SET ILLUS*TYPE11* 64200MAYG20ZA

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • 2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 20kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • SET ILLUS*TYPE12*    64250MAYG20ZB ホンダ

    SET ILLUS*TYPE12* 64250MAYG20ZB

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUS*TYPE11*    64250MAYG20ZA ホンダ

    SET ILLUS*TYPE11* 64250MAYG20ZA

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUS*TYPE12*    64240MAYG20ZB ホンダ

    SET ILLUS*TYPE12* 64240MAYG20ZB

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUS*TYPE12*    64200MAYG20ZB ホンダ

    SET ILLUS*TYPE12* 64200MAYG20ZB

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷