絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

クマザキエイム

クマザキエイムのページです。クマザキエイムは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 クマザキエイム
設立1992/09/18
所在地〒222-0013 横浜市港北区錦ヶ丘12-17クマザキビル
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ) クマザキエイム手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ)クマザキエイム(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)材質ABS、PC、PVCブラック × オレンジ質量(g)490(乾電池含まず)形式懐中電灯:LED端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ定格出力5V/1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)最大消費電力(W)4充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)ディスプレイLCDケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)アズワン品番64-5211-48防水保護等級IPX-3
速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】クマザキエイム
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
12mm超極薄カメラ【One.2SHOT(ワンツーショット)】 クマザキエイム12mm超極薄カメラ【One.2SHOT(ワンツーショット)】クマザキエイム
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
胸ポケットに収まる世界最薄級1.2cm ※1・手のひらサイズのデジタルカメラ「One.2 SHOT」。軽量62gながら最大4800万画素の高解像度写真とフルハイビジョン動画撮影に対応。2倍ズームや5cmの接写、オートフォーカス、手ぶれ補正でシーンを問わず美しい映像を残せます。2.8インチIPS液晶で確認も快適。内蔵LEDフラッシュやUSB-C充電式で扱いやすく、microSDカードや収納袋など付属品も充実。日常から旅行まで気軽に思い出を残せる一台です。
その他【内蔵フラッシュ】LEDセット内容カメラ本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSDカード(32GB)※本体にあらかじめ装着、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂質量(g)62感度【撮影】ISOオート/100/200/400レンズf=3.9mm F2.2センサー1/3.0型CMOS有効画素数200万画素機能【手振れ軽減】電子式充電時間()3時間ズームデジタル2倍保証期間1年間オートパワーオフオフ 1分、3分、5分接続端子【充電用】USB-C(5V/2A)動作時間()2時間液晶モニター2.8インチIPSパネル静止画対応規格(JPG)最大48M(画素補間):48M (8000×6000)、36M (7936×4480)、24M (5600×4200)、20M (5200×3900)、16M (4608×3456)、12M (4000×3000)、10M (3648×2736)、7M (3648×2048)、5M (2592×1944)、3M (2048×1536)、2M (1920×1080)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)1000(リチウムポリマー電池3.7V)撮影距離(cm)5~∞動画(AVI)最大1080FHD(1920×1080) 30FPSマイク/スピーカー内蔵(モノラル)サイズ(mm)105×62×12記録メディアmicroSDカード(8GB~128GB)
pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セットクマザキエイム(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
pitaRaku Micro-USB専用マグネット端子3個セット。
pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightningクマザキエイム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス適合用途充電
pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セットクマザキエイム
369税込406
1個
当日出荷
pitaRaku Lightning専用マグネット端子3個セット。
マルチライスクッカー クマザキエイムマルチライスクッカークマザキエイム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
炊飯容量0.5合~2.5合の少量小型炊飯器。無洗米の白米にも対応し、玄米、炊き込みご飯、煮物、ケーキやヨーグルトまで、まさにマルチな炊飯器です。軽く触れるだけのタッチ式操作ボタンは触れると「ピッ」と音の鳴る安心設計。調理時間や予約時間が一目でわかる見やすい液晶カウンターを搭載しています。ちょっとだけ、でも美味しいごはんが食べたい方へオススメです。
適合炊飯量:0.5~2.5号セット内容本体、電源コード、軽量カップ、しゃもじ、取扱説明書、レシピブック材質内釜:アルミニウムセラミックコーティング寸法(mm)幅192×奥行206×高さ212(蓋開け時高さ352mm)質量(kg)1.6ホワイト容量(mL)内釜:1000消費電力(W)300電源AC100V50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)内釜:144×97温度(℃)動作時内部:最大135コード長さ(m)1.2安全装置温度フューズ(感知温度157℃)
ダイナミックサウンドスピーカー クマザキエイムダイナミックサウンドスピーカークマザキエイム
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。
セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書材質MDF、ABS質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0黒木目調消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250電源(AC V)100 50/60Hz電源コード約1500mmスピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピンSDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbpsUSB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル クマザキエイムpitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブルクマザキエイム
3,698税込4,068
1本
当日出荷
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル 1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感 強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。 リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。 1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。 マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。 スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。 マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。 付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56出力最大5V / 2.4A(12W)ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.3適合用途充電
折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ)クマザキエイム
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書材質ソーラーパネル:単結晶シリコン質量(kg)2.9最大出力(W)60端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C変換効率(%)22.5使用可能温度範囲-20~65防塵防水性能IP65開放電圧(V)21.24ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20アズワン品番64-5211-49端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム乾電池式ポケットTVラジオクマザキエイム
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利な小型テレビ・ラジオ。外出先でも入手しやすい乾電池で使えるので安心。USB給電にも対応しているのでご自宅では電池切れの心配なく使えます。(※ACアダプターは別売)2インチカラー液晶搭載で映像も鮮明。ラジオはAM/FMに対応。災害時に頼もしいワイドFMにも対応しています。テレビ受信時も画面を消してラジオのように楽しむことも可能。お散歩のお供に、寛ぎのひと時に、また災害・停電への備えにも役立ちます。
その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャックセット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)82(電池含まず)電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間)ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB)スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W受信周波数ワンセグ:473MHz~767MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1710kHz端子USB Type-C
リン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】 クマザキエイムリン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】クマザキエイム
19,800税込21,780
1台
欠品中
簡単操作のあんしん安全ポータブル電源「ENEPORTA+3」は、災害時にも役立つ多機能・コンパクトな電源です。発火等の事故の危険性が極めて低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、大容量28,000mAhながら約1.2kgの超軽量を実現。電源(AC/DC/USB)、照明(白色ライト/暖色ランタン)、情報収集(ワイドFMラジオ)の「三大ライフライン」をこれ一台でカバーします。普段使いはもちろん、防災用品を揃え始めた方や、アウトドア・旅行時のサブバッテリーとしても最適です。操作もシンプルで、いざという時も安心です。
仕様インバーター出力容量:約最大100 W(瞬間200W)セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプタ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)【本体】約1.2質量(g)【ACアダプタ】約120【シガーソケットアダプタ】約38使用温度範囲(℃)約0~35 ※結露などは避けてください出力電圧(V)12-14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】(通常時) 約102×97×170、(ランタン展開時) 102×97×215【ACアダプタ】約43×72×30【シガーソケットアダプタ】約30×30×61コード長さ(mm)【ACアダプタ】約1200【シガーソケットアダプタ】約140定格出力【本体】AC(電圧/電流:100V 修正正弦波、周波数:50Hz、端子:アース付3芯/2芯)、DC(電圧/電流:12V-14V/10A、端子:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm)、USB-C(電圧/電流:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W))、USB-A(電圧/電流:5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(QC3.0/18W))、3-in-1(電圧/電流:5V/2A (合計)、端子:USB-C/Lightning/microUSB)【ACアダプタ】19V/1.5A連続使用時間(時間)[接続した機器の目安]LED卓上スタンド(消費電力6W):14、ノートPC(消費電力16W):5.5、扇風機(消費電力20W):4.5、電気毛布(消費電力27W):3、スマホ充電(バッテリー容量2800mAh):8回、家電(100W):50分充電時間(時間)[専用ACアダプター使用時]約5、[ソーラーパネルから]最大出力21Wのソーラーパネルの場合:約13 ※理論値LED消費電力:ランタン(弱):0.5W、ランタン(強):1W、懐中電灯:1W、懐中電灯(SOS):1W内蔵電池形式:リン酸鉄リチウムイオン電池、容量:89.6Wh (3.2V/28,000mAh)受信周波数FM 76MHz~108MHz安全機能BMS制御(高温保護、過充電保護、過放電保護、過負荷保護、ショート保護、過電流保護)定格入力【本体】電圧/電流:19V/1.2A、端子:外径Φ3.5mm/内径Φ1.35mm【ACアダプタ】100-240V 50/60HZ 0.8A
レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイムレコード・ラジオ・カセットプレーヤークマザキエイム
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
アナログとデジタルを1台に凝縮した多機能オーディオプレーヤー。懐かしのレコードやカセットテープが思い出と共によみがえります。スピーカーを内蔵したコンパクトな一体型設計のため、面倒な接続なしにこれ1台で直ぐにお使いいただけます。もちろん外部入力端子も搭載しているので、テレビのスピーカーとして使用したり、アンプ内蔵スピーカーに接続しより迫力のある音質をお楽しみいただくことも可能です。SDカード、USBメモリスロットを搭載しています。
仕様●【カセット】再生対応:ノーマルテープ両面60分以内(カセットは再生・早送りが可能です)●レコード:駆動式:ベルトドライブ、回転数:331/3 ・45 ・78rpm材質ABS/MDF/PVC寸法(mm)幅330×奥行300×高さ150質量(kg)2.6消費電力(W)最大9(待機時平均2)電源ACアダプターDC12V1.6Aメモリー【USB】対応メディア:USBメモリ2.0/3.0、2~16GB迄、再生フォーマット:MP3 (64~128GB)・WMA(128kbps)スピーカー出力:3W+3W、インピーダンス:8Ω、周波数特性:50Hz~18kHz受信周波数ラジオ:FM76MHz~108MHz( ワイドFM 対応)入出力端子音声出力:RCAピン(右・左)、イヤホン:3.5mmステレオミニ、音声入力:3.5mmステレオミニSDカード対応メディア:SD/SDHC class4、2~32GB迄、再生フォーマット:MP3(64 ~ 128kbps) 、WMA(128kbps) 、録音フォーマット:MP3(128kbps)
折り畳みソーラーパネル クマザキエイム折り畳みソーラーパネルクマザキエイム
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm)寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35質量(kg)0.75最大出力(W)21変換効率(%)20使用可能温度範囲-20~70℃動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A開放電圧(V)21.6材質(パネル)単結晶シリコン
手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)” クマザキエイム手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”クマザキエイム
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら