絞り込み
ブランド
  • クマザキエイム
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,077)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(959)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム

    速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
    付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
  • 12mm超極薄カメラ【One.2SHOT(ワンツーショット)】 クマザキエイム

    12mm超極薄カメラ【One.2SHOT(ワンツーショット)】

    クマザキエイム
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    胸ポケットに収まる世界最薄級1.2cm ※1・手のひらサイズのデジタルカメラ「One.2 SHOT」。軽量62gながら最大4800万画素の高解像度写真とフルハイビジョン動画撮影に対応。2倍ズームや5cmの接写、オートフォーカス、手ぶれ補正でシーンを問わず美しい映像を残せます。2.8インチIPS液晶で確認も快適。内蔵LEDフラッシュやUSB-C充電式で扱いやすく、microSDカードや収納袋など付属品も充実。日常から旅行まで気軽に思い出を残せる一台です。
    その他【内蔵フラッシュ】LEDセット内容カメラ本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSDカード(32GB)※本体にあらかじめ装着、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂質量(g)62感度【撮影】ISOオート/100/200/400レンズf=3.9mm F2.2センサー1/3.0型CMOS有効画素数200万画素機能【手振れ軽減】電子式充電時間()3時間ズームデジタル2倍保証期間1年間オートパワーオフオフ 1分、3分、5分接続端子【充電用】USB-C(5V/2A)動作時間()2時間液晶モニター2.8インチIPSパネル静止画対応規格(JPG)最大48M(画素補間):48M (8000×6000)、36M (7936×4480)、24M (5600×4200)、20M (5200×3900)、16M (4608×3456)、12M (4000×3000)、10M (3648×2736)、7M (3648×2048)、5M (2592×1944)、3M (2048×1536)、2M (1920×1080)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)1000(リチウムポリマー電池3.7V)撮影距離(cm)5~∞動画(AVI)最大1080FHD(1920×1080) 30FPSマイク/スピーカー内蔵(モノラル)サイズ(mm)105×62×12記録メディアmicroSDカード(8GB~128GB)
  • pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning クマザキエイム

    pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス適合用途充電
  • pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル クマザキエイム

    pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル

    クマザキエイム
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル 1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感 強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。 リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。 1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。 マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。 スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。 マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。 付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
    セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56出力最大5V / 2.4A(12W)ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.3適合用途充電
  • マルチライスクッカー クマザキエイム

    マルチライスクッカー

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    炊飯容量0.5合~2.5合の少量小型炊飯器。無洗米の白米にも対応し、玄米、炊き込みご飯、煮物、ケーキやヨーグルトまで、まさにマルチな炊飯器です。軽く触れるだけのタッチ式操作ボタンは触れると「ピッ」と音の鳴る安心設計。調理時間や予約時間が一目でわかる見やすい液晶カウンターを搭載しています。ちょっとだけ、でも美味しいごはんが食べたい方へオススメです。
    適合炊飯量:0.5~2.5号セット内容本体、電源コード、軽量カップ、しゃもじ、取扱説明書、レシピブック材質内釜:アルミニウムセラミックコーティング寸法(mm)幅192×奥行206×高さ212(蓋開け時高さ352mm)質量(kg)1.6色ホワイト容量(mL)内釜:1000消費電力(W)300電源AC100V50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)内釜:144×97温度(℃)動作時内部:最大135コード長さ(m)1.2安全装置温度フューズ(感知温度157℃)
  • pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイム

    pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット

    クマザキエイム
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    pitaRaku Lightning専用マグネット端子3個セット。
  • 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム

    乾電池式ポケットTVラジオ

    クマザキエイム
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    ポケットサイズで持ち運びに便利な小型テレビ・ラジオ。外出先でも入手しやすい乾電池で使えるので安心。USB給電にも対応しているのでご自宅では電池切れの心配なく使えます。(※ACアダプターは別売)。2インチカラー液晶搭載で映像も鮮明。ラジオはAM/FMに対応。災害時に頼もしいワイドFMにも対応しています。テレビ受信時も画面を消してラジオのように楽しむことも可能。お散歩のお供に、寛ぎのひと時に、また災害・停電への備えにも役立ちます。
    その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャックセット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)82(電池含まず)電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間)ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB)スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W受信周波数ワンセグ:473MHz~767MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1710kHz端子USB Type-C
  • レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム

    レコード・ラジオ・カセットプレーヤー

    クマザキエイム
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    アナログとデジタルを1台に凝縮した多機能オーディオプレーヤー。懐かしのレコードやカセットテープが思い出と共によみがえります。スピーカーを内蔵したコンパクトな一体型設計のため、面倒な接続なしにこれ1台で直ぐにお使いいただけます。もちろん外部入力端子も搭載しているので、テレビのスピーカーとして使用したり、アンプ内蔵スピーカーに接続しより迫力のある音質をお楽しみいただくことも可能です。SDカード、USBメモリスロットを搭載しています。
    仕様●【カセット】再生対応:ノーマルテープ両面60分以内(カセットは再生・早送りが可能です)●レコード:駆動式:ベルトドライブ、回転数:331/3 ・45 ・78rpm材質ABS/MDF/PVC寸法(mm)幅330×奥行300×高さ150質量(kg)2.6消費電力(W)最大9(待機時平均2)電源ACアダプターDC12V1.6Aメモリー【USB】対応メディア:USBメモリ2.0/3.0、2~16GB迄、再生フォーマット:MP3 (64~128GB)・WMA(128kbps)スピーカー出力:3W+3W、インピーダンス:8Ω、周波数特性:50Hz~18kHz受信周波数ラジオ:FM76MHz~108MHz( ワイドFM 対応)入出力端子音声出力:RCAピン(右・左)、イヤホン:3.5mmステレオミニ、音声入力:3.5mmステレオミニSDカード対応メディア:SD/SDHC class4、2~32GB迄、再生フォーマット:MP3(64 ~ 128kbps) 、WMA(128kbps) 、録音フォーマット:MP3(128kbps)
  • pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイム

    pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    pitaRaku Micro-USB専用マグネット端子3個セット。