カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- VITLAB
- DURAN(23)
- スリーピース(9)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- リケン(4)
- 三商(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- 京セラ(3)
- KSフィルター(3)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3)
- アズワン(2)
- コガネイ(2)
- タンガロイ(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- ブランドをもっと見る
「gl-32」の検索結果

PPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から12日以内出荷仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
VITLAB¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から6日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)
VITLAB¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
ボトルトップディスペンサー
VITLAB¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07