57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個(2mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
材質PMP タイプフタねじ口式 耐熱温度(℃)175 材質(フタ)PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP 角度(°)(ロート) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMP タイプフタ差込式 耐熱温度(℃)175 材質(フタ)PP
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溝がありグリップ性が高いです。
材質POM(ポリアセタール)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01 仕様1~100mL 材質ピペット装着部/ シリコン 全長(mm)212 質量(g)121.7 適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP 全長(mm)440 容量(L)12.5 口径(Φmm)350 角度(°)(ロート) 60 足長(mm)170 アズワン品番4-2229-03
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5 係数(変動)≦0.1% 取付口(標準)GL45 材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品アダプター
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
用途PP栓付き
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
用途PP栓付き
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合(対応栓)29/32 種別丸底フラスコ 材質フッ素樹脂(PFA) 口内径(Φmm)NS29 耐熱温度(℃)-200~260 目盛間隔(mL)-
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1% 精度(%)±0.2 最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP 精度±0.5% オートクレーブの可否可能
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)150
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
種別丸底フラスコ
1個(100mL)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂) 規格DIN EN ISO 1042 クラスA
1本(10mL)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)150
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター 材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE 測定範囲0.01~999.9mL 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL 適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40 精度(%)0.2 係数変動0.1%以下 取付径(Φmm)45
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE) 付属品アダプター 材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R) 容量(mL)1.00~10.00 精度0.50% 型番1627525 最小目盛(mL)0.2 サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。 アズワン品番1-6232-07
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

適合ピペット(mL)0.1~100 付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプター トラスコ品番115-3069 材質本体:ポリプロピレン(PP) 分注範囲(mL)0.1~100
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷


耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き 容量(mL)10 アズワン品番5-5362-07-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)