カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスティジェイ
  • 日研工作所(13)
  • マンヨーツール(12)
  • MSTコーポレーション(11)
  • オーハウス(7)
  • SMC(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ダイヘン(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ラディウス(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • 共立電気計器(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • 田倉工具(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BT300」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンツールフィルター エスティジェイマシンツールフィルターエスティジェイ
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
マシンツールフィルター エスティジェイマシンツールフィルターエスティジェイ
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
オートローラー エスティジェイオートローラーエスティジェイ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)【設定項目とアラーム表示】現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )フィルタータイプの切り替え1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
マグネット エスティジェイマグネットエスティジェイ
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
オートローラー用マグネット
仕様●適合機種:AR200.BT、AR300.BT、AR400.BT、AR500.BT、AR600.BTアズワン品番67-8013-47
マグネットプレート エスティジェイマグネットプレートエスティジェイ
8,498税込9,348
1個
33日以内出荷
オートローラーの裏面に追加マグネットを取り付けるときに必要なプレート
仕様●適合機種:AR200.BT、AR300.BT、AR400.BT、AR500.BT、AR600.BTアズワン品番67-8013-50