絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
アキュレイトのロゴ

アキュレイト

寸法や強さを当社独自に規格化して30年の販売実績を誇る「ウルトラスプリング」、折取不要な”のがない”「タングレスインサート」他、高品質でアキュレイト(精密)な機械部品を、早く、アキュレイト(正確)に供給し、国内外のものづくりへ価値ある貢献(トータルコストダウンの実現)をすることを使命としたブランドです。

会社情報
会社名株式会社アキュレイト
所在地〒343-0045 埼玉県越谷市下間久里92-1075-646-4520(窓口)
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングレスインサート メトリック並目 アキュレイトタングレスインサート メトリック並目アキュレイト(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
タングレス挿入工具 アキュレイトタングレス挿入工具アキュレイト(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
タングレス抜取工具 アキュレイトタングレス抜取工具アキュレイト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
499税込549特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
密着コイルばね アキュレイト密着コイルばねアキュレイト(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)アキュレイト(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
電池ばね板タイプ 単3用マイナス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単3用マイナス極アキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
電池ばね板タイプ 単3用両極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単3用両極アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ロッキングメトリック並目 アキュレイトタングレスインサート ロッキングメトリック並目アキュレイト
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。
タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブワッシャー アキュレイトウェーブワッシャーアキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
電池ばね板タイプ 単4用マイナス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用マイナス極アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
欠品中
材質C2680 SWC NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電池ばね板タイプ 単3用プラス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単3用プラス極アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト挿入工具用交換爪(ロック、フリー共用)アキュレイト
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用) アキュレイト手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用)アキュレイト
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーハンドルを廻して挿入する従来タイプの手動工具
電池ばね板タイプ 単4用プラス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用プラス極アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質C26801/2H Niメッキ付材RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉) アキュレイトタングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉)アキュレイト
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】 1.非磁性の実現 ・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。 2.導電性の向上 ・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能
材質リン青銅(C5191W-H)タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラCセット アキュレイトウルトラCセットアキュレイト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から5日以内出荷
1冊手元にあるだけで、設計・開発がよりスムーズに進みます!! あれば何とかなる ばね現物付カタログです。 供給頻度の高いばねを選び、バインダーに収容。 バネ選定・収納に便利なA4サイズです。
用途ばね設計時の開発現場に。材質SUS304WPB外径(Φmm)2~10(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用) アキュレイト手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用)アキュレイト
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーハンドルを廻して挿入する従来タイプの手動工具
RoHS指令(10物質対応)対応