カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用素材(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(163)
  • アズワン(42)
  • omron(オムロン)(1)
  • TRUSCO(513)
  • マツモト産業(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • 吉野(2)
  • 旭産業(シート)(1)
  • ナリカ(61)
  • アサダ(2)
  • IKO(日本トムソン)(4,749)
  • 理研計器(1,444)
  • エスコ(1,324)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(495)
  • RS PRO(469)
  • OSG(オーエスジー)(466)
  • ノーブランド(433)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(411)
  • NACHI(不二越)(396)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「炭素」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素板 ケニス炭素板ケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から24日以内出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
炭素棒 ケニス炭素棒ケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(10本)
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
CO2・温湿度計 ケニスCO2・温湿度計ケニス
44,980税込49,478
1個
当日出荷
測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。
付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
高純度ガス ケニス高純度ガスケニス
71,980税込79,178
1箱(10本)
翌日出荷から25日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
L型万能はさみ ケニスL型万能はさみケニス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
手が台に当たりにくいL型形状のはさみです。
材質刃部:炭素工具鋼SK-5 ハンドル部:PE樹脂全長(mm)200刃長(mm)53
分子構造模型 ケニス分子構造模型ケニス
25,980税込28,578
1箱
翌日出荷
プラスチック製の原子ブロックとジョイントで、分子のイメージに近い分子模型が立体的に組み立てられます。 部品も豊富でリン・塩素・硫黄なども含まれるため、幅広い物質・反応を表現することができます。
セット内容原子11種:水素×36、炭素(5種)×30、酸素(2種)×12、窒素(5種)×9、硫黄(2種)×9、リン×1、塩素×5、フッ素×2、アルゴン×1、ネオン×1、ヘリウム×1、結合用ジョイント×100
おもしろい石 クジャク石 ケニスおもしろい石 クジャク石ケニス
7,998税込8,798
1パック
翌日出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。 強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。 還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
関連キーワード
炭素粉末特集