カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(16)
  • 三商(196)
  • アズワン(121)
  • サンプラテック(106)
  • SIBATA(柴田科学)(100)
  • SKC(環境測定)(82)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • エスコ(68)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(64)
  • Thermo Fisher Scientific(54)
  • DURAN(54)
  • LIQUI MOLY(49)
  • タイガークラウン(41)
  • TRUSCO(39)
  • ナリカ(39)
  • コクゴ(37)
  • サトーパーツ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • マクセル(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000ml」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
ステンレス万能つぼ ケニスステンレス万能つぼケニス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
蓋付ステンレスビーカー ケニス蓋付ステンレスビーカーケニス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
309税込340
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
7,798税込8,578
1組(100個)
当日出荷から翌々日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
メジューム瓶(透明) ケニスメジューム瓶(透明)ケニス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
道管観察液(ファンタジー) ケニス道管観察液(ファンタジー)ケニス(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
丸型ステンレスポット ケニス丸型ステンレスポットケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
カラー取手付PPビーカー ケニスカラー取手付PPビーカーケニス
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,898税込3,188
1組(10本)
当日出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル細口(中栓なし)ケニス
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
メスシリンダーラック ケニスメスシリンダーラックケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
PPディスポカップ用 蓋 ケニスPPディスポカップ用 蓋ケニス
7,898税込8,688
1組(80個)
当日出荷から翌日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
ATビーカー挟み ケニスATビーカー挟みケニス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐熱ゴム付のビーカー挟みです。
材質ステンレス全長(mm)300適合ビーカー容量(mL)100~1000
平角缶(1口タイプ) ケニス平角缶(1口タイプ)ケニス
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
ロートホルダー ケニスロートホルダーケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
スプレー ケニススプレーケニス
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
材質ボトル/PE
角浅型ステンレスポット ケニス角浅型ステンレスポットケニス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
コードレススターラー ケニスコードレススターラーケニス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)ステンレスSUS304電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
819税込901
1個
翌日出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
吸引瓶 ケニス吸引瓶ケニス
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
小型スターラー ケニス小型スターラーケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
8,998税込9,898
1組(100個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
カルキ抜き(テトラコントラコロライン) ケニスカルキ抜き(テトラコントラコロライン)ケニス
1,898税込2,088
1本(1000mL)
当日出荷
メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
プラスチックボトル(ペットボトル) ケニスプラスチックボトル(ペットボトル)ケニス(7件のレビュー)
599税込659
1組(4本)ほか
当日出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
広口試薬瓶 ケニス広口試薬瓶ケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
地下水採水器 ケニス地下水採水器ケニス
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター ケニスフラスコ用スターラー内蔵マントルヒーターケニス
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
フラスコ用ブラシ ケニスフラスコ用ブラシケニス
2,198税込2,418
1本
当日出荷
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具フラスコ毛材馬毛材質(柄)鋼線
深型スチロールシール容器 ケニス深型スチロールシール容器ケニス
419税込461
1個
3日以内出荷
材質本体/PS、蓋/PE形状角形
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
円筒形液量計(メートルグラス) ケニス円筒形液量計(メートルグラス)ケニス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
角深型ステンレスポット ケニス角深型ステンレスポットケニス
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304