カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(57)
  • Panasonic(パナソニック)(2,968)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(562)
  • ハンマーキャスター(454)
  • NSK(日本精工)(402)
  • バクマ工業(347)
  • エスコ(333)
  • アズワン(297)
  • TRUSCO(279)
  • 三菱電機(274)
  • NTN(エヌティーエヌ)(261)
  • NACHI(不二越)(243)
  • ヨドノ(223)
  • マキテック(214)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(211)
  • ユーエイキャスター(203)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(200)
  • シルファー(137)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • EBM(江部松商事)(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150φ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mmケニス
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×45mm ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×45mmケニス
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋ケニス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器ケニス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器ケニス
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
アルマイトシャーレ ケニスアルマイトシャーレケニス
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
時計皿 並質ガラス ケニス時計皿 並質ガラスケニス(6件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
エアーストーン ケニスエアーストーンケニス(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
シャーレ(ペトリ皿) ケニスシャーレ(ペトリ皿)ケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
ガラス攪拌棒 ケニスガラス攪拌棒ケニス(1件のレビュー)
759税込835
1組(5本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150直径(Φmm)6
定性ろ紙 ケニス定性ろ紙ケニス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
種子瓶 ケニス種子瓶ケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
U字管(塩化カルシウム管) ケニスU字管(塩化カルシウム管)ケニス
969税込1,066
1個
当日出荷
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
鉄製乳鉢 ケニス鉄製乳鉢ケニス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット外径×深さ(Φmm×mm)150×100付属品乳棒
三脚台 ケニス三脚台ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
気体発生用試験管 ケニス気体発生用試験管ケニス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4組)
当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
湯せんなべ(水浴器) ケニス湯せんなべ(水浴器)ケニス(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品環状蓋材質
ピペット洗浄器 洗浄槽 ケニスピペット洗浄器 洗浄槽ケニス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス丸かご ケニスステンレス丸かごケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304
磁製ブフナーロート ケニス磁製ブフナーロートケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
材質磁製
ファルコン ペトリディッシュ ケニスファルコン ペトリディッシュケニス
15,980税込17,578
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
K熱電対センサ(コネクタ付) ケニスK熱電対センサ(コネクタ付)ケニス
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) ケニスピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)ケニス
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から22日以内出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
ピペット洗浄器 本体 ケニスピペット洗浄器 本体ケニス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から16日以内出荷
空気砲用ダンボール ケニス空気砲用ダンボールケニス
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。 本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。 ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。 別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。
材質ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)寸法(mm)300×280×300(組立時)
スターリングエンジン ケニススターリングエンジンケニス
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
ワットマン 定量ろ紙 ケニスワットマン 定量ろ紙ケニス
5,898税込6,488
1箱(100枚)
4日以内出荷から61日以内出荷
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
ワットマン 定性ろ紙 ケニスワットマン 定性ろ紙ケニス
2,298税込2,528
1箱(100枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
用途試料に含まれる物質の検出・同定
天体望遠鏡(ネクスター) ケニス天体望遠鏡(ネクスター)ケニス(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダースターポインター(等倍)電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mm
丸型カスト ケニス丸型カストケニス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
材質ステンレスSUS304
凍結粉砕器(マイクロチューブ用) ケニス凍結粉砕器(マイクロチューブ用)ケニス
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス小型ガラスビーズ滅菌器ケニス
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニスポリカーボネート広口瓶(中栓付)ケニス
599税込659
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
土壌ふるい ケニス土壌ふるいケニス
59,980税込65,978
1組(6個)
4日以内出荷
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)寸法(mm)Φ150×60
ロータップ型ふるい振とう機 ケニスロータップ型ふるい振とう機ケニス
1,179,999税込1,297,999
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間