カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- CONTEC(コンテック)(15)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- MAC8(マックエイト)(25)
- omron(オムロン)(33)
- RS PRO(22)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- WATSON(12)
- アサヒフードアンドヘルスケア(12)
- アズワン(16)
- コクヨ(26)
- コーニング(10)
- ニチコン(74)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
- フルーク(FLUKE)(13)
- 三商(28)
- 三菱電機(12)
- 日本ケミコン(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「200μ」の検索結果
特価

フィルターチップ
ケニス¥14,980税込¥16,4781袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
マキシペンス低滞留チップ
ケニス¥2,998税込¥3,2981袋(1000本)8日以内出荷摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスVI適合)規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
マグナビュワーシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚(1枚)当日出荷磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
導電率計
ケニス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
電磁界強度計
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。測定周波数50MHz~35.GHz寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2質量(g)120電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定間隔6秒/回磁界軸3軸
マイクロピペット
ケニス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。オートクレーブの可否下部のみ可
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
連続可変・連続分注器
ケニス¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から4日以内出荷汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
ピペットチップ
ケニス¥1,498税込¥1,6481箱(1000本)翌日出荷から8日以内出荷オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否可
デジタルテスター
ケニス¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。寸法(mm)72×36×128測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ質量(g)140電源006P(9V)電池×1(付属)表示1999カウント機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト
クオリティチップ
ケニス¥2,798税込¥3,0781箱(1000本)翌日出荷エッペン・ギルソン・ITピペットなどに対応した汎用チップです。色黄規格DNase/RNaseフリー容量(μL)1~200滅菌未
ワットマン 定量ろ紙
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)4日以内出荷から61日以内出荷純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
マイクロ流路 ナチュラルフローチップ
ケニス¥21,980税込¥24,1781組(2枚)4日以内出荷から15日以内出荷マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。寸法(mm)26.1×59.1×2.2
マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ
ケニス¥23,980税込¥26,3781組(2枚)16日以内出荷マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
くし型電極(金蒸着ガラス)
ケニス¥94,980税込¥104,4781組(5枚)31日以内出荷絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム)寸法(mm)12×22
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203