カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • Thermo Fisher Scientific(71)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(18)
  • Simport(16)
  • サトーパーツ(14)
  • アズワン(12)
  • SMC(12)
  • 千代田通商(10)
  • TPP(10)
  • TRUSCO(9)
  • ホンダ(8)
  • アリナミン製薬(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 三商(5)
  • エスコ(4)
  • リオン(4)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-02ml」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP寸法(mm)227×66×27
ステンレス製3面マルチラック ケニスステンレス製3面マルチラックケニス
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
メスシリンダーラック ケニスメスシリンダーラックケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
小型遠心機 ケニス小型遠心機ケニス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
試薬瓶安全運搬トレイ ケニス試薬瓶安全運搬トレイケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン寸法(mm)325×215×115穴サイズ(mm)86Φ×100
マルチスピードミニ遠心機 ケニスマルチスピードミニ遠心機ケニス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900回転数(min-1[r.p.m])1000~12000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
ペットボトル顕微鏡製作セット ケニスペットボトル顕微鏡製作セットケニス
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。 虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。 本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
アルミブロック ケニスアルミブロックケニス
26,980税込29,678
1個(1個)
14日以内出荷
アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。
材質アルミニウム
卓上型オートクレーブ Saniclave ケニス卓上型オートクレーブ Saniclaveケニス
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
ポータブル培地交換システム ケニスポータブル培地交換システムケニス
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。
仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)