カテゴリ
- 科学研究・開発用品(357)
- 農業機械(56)
- 測定用品(49)
- 医療(36)
- 洗剤・除去剤(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 学童・教育用品(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- 日用品(18)
- 厨房用品(17)
- 制御機器(16)
- 防災用品(16)
- 食品・飲料(16)
- 洗車・清掃(14)
- ヘルスケア(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 物流用品(8)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 防犯用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 救急・衛生(5)
- 自転車部品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 塗料(3)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(9)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- KITO(キトー)(7)
- SIGMA(シグマ)(16)
- SKC(環境測定)(26)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- Thermo Scientific Nalgene(12)
- Whatman(ワットマン)(9)
- アズワン(20)
- アリナミン製薬(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- グローバルサイエンス(18)
- コフロック(12)
- サトーパーツ(7)
- ミナトコンセプト(9)
- 三商(9)
- 千代田通商(9)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「10-02ml」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
千代田通商¥779税込¥8571個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジHタイプ鍛造メイルエルボ
千代田通商¥8,498税込¥9,3481セット(10個)5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ
岩崎電気¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
クロスライド3G
MajorCraft¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷トレカT1100Gで実現した最強コスパのショアジギングロッド!。このロッドは、R360製法を採用することで、強度と粘りを両立した理想的なブランクスを実現しました。 ショアジギングに必要な「飛距離」「シャクリのキレ」「大型青物とのファイト性能」すべてに優れたバランスを誇ります。 R360製法によって、全体に均等に力が伝わり、エネルギーを効率的に伝達。キャスト時の反発力やシャクリの操作性が向上し、遠投が必要な沖堤防や磯場でのパフォーマンスを最大化します。さらに、強度と粘りのあるバット部分は、大型青物とのファイトでも安定した耐久性を発揮し、突っ込む魚をしっかり受け止めます。継数(本)2pcsアクションRF
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
ライトレーダーメタル 鮎
PROMARINE(プロマリン)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷高感度形状記憶メタルティップ搭載アユイング専用モデル。高感度・高強度の形状記憶メタルティップを搭載した「誘って掛ける」アユイング専用モデル>《S=スピニングモデル/B=ベイトモデル》継数(本)2カーボン(%)98
PPスピッツ 10mL 2号
グローバルサイエンス¥16,980税込¥18,6781箱(4袋×250本)7日以内出荷ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mLアズワン品番67-2189-65
PPスピッツ 10mL 2号
グローバルサイエンス¥13,980税込¥15,3781箱(4袋×250本)7日以内出荷。ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mL●本体のみアズワン品番67-2189-64
PPスピッツ 10mL 2号
グローバルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1箱(40袋×25本)ほか7日以内出荷から10日以内出荷ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mL
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入
住友ベークライト¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。材質本体:ABS/フタ:PVC容量1.2mL、2mLセラム用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
固めるんです 油600ml用増量タイプ 10+2
栄和産業¥529税込¥5821箱(12包)欠品中廃油をしっかり固めて手を汚さずに簡単処理。植物成分100%の原料使用。健康油も処理できます。材質ヒドロキシステアリン酸、紙+バックポリ内容量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499~税込¥12,649~1袋(200本)ほか当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50回分)ほか当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入
TGK(東京硝子器械)¥879税込¥9671袋4日以内出荷材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
サラテクト 無香料
アース製薬(17件のレビュー)¥649税込¥7141本(100mL)当日出荷●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
パイプ 2 5ML-F4312-10
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-F4312-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
オール
リンレイ(52件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(500mL)ほか当日出荷クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
サンプルカップ 2.0ml 127-0090-010シリーズ
EVER GREEN¥129,800税込¥142,7801セット(10パック×1000個)4日以内出荷サンプルカップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.0mlアズワン品番65-3758-23
サンプルカップ 2.0ml 127-0090-010シリーズ
EVER GREEN¥12,980税込¥14,2781パック(1000個)4日以内出荷サンプルカップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.0mlアズワン品番65-3758-22
リキダス
ハイポネックスジャパン(61件のレビュー)¥849税込¥9341本(800mL)当日出荷植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
ワックス 床用
(101件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(4L)当日出荷密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
GYEON Q2 LeatherShield EVO Q2-LSE10 100 ml
GYEON(ジーオン)¥19,980税込¥21,9781個(100mL)8日以内出荷日焼けや水濡れから内装のレザー製品を守るコーティング剤です。汚れを弾いて変色を防ぎ、液体や紫外線から皮製品を保護します。コーティング効果は最長約1年間。使用方法レザー用のクリーナーで塗布面を綺麗にしてから付属のスエードアプリケータに 中程度量の本液を付け塗布します。その後、必要に応じて拭いたり乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
フォレスクルー
JEJアステージ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷500mLペットボトルなら24本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。用途※ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。 ※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。付属品ベルト×1トラスコ品番819-3454材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール色ダークブルー質量(g)約2800容量(L)約35収納本数(本)500mlペットボトル(立てたまま)×242L・1.5Lペットボトル(立てたまま)×10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×324×367内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約457×237×313
...




























![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)