カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • シャープ(22)
  • 住友重機械工業(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • RS PRO(19)
  • StarTech.com(11)
  • KEMET(10)
  • ホンダ(9)
  • オーム電機(3)
  • 日東工器(3)
  • コアレスモータ(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • エレコム(2)
  • 象印マホービン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 不二貿易(2)
  • 三桂製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV-60」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス薄型ダブルアームLED照明装置ケニス(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
42,980税込47,278
1個
当日出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
10Wワイヤレス給電モジュール ケニス10Wワイヤレス給電モジュールケニス
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz