カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
    • 電気/電流/磁界(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(37)
  • エレキット(10)
  • ROHM(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • ワンダーキット(7)
  • CREE(7)
  • 坂詰製作所(3)
  • ナリカ(33)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • RS PRO(372)
  • omron(オムロン)(122)
  • KINGBRIGHT(108)
  • シュナイダーエレクトリック(82)
  • SIEMENS(80)
  • SPARKFUN(76)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • SICK(73)
  • マリンテック(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
高輝度LED ケニス高輝度LEDケニス(1件のレビュー)
679税込747
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
台付LED ケニス台付LEDケニス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
LEDランプ(豆球型) ケニスLEDランプ(豆球型)ケニス(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
色が変わるLED ケニス色が変わるLEDケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
高速マイクロ遠心機 ケニス高速マイクロ遠心機ケニス
109,800税込120,780
1個
当日出荷
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
ぶんぶんごま発電機キット ケニスぶんぶんごま発電機キットケニス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
239,800税込263,780
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
led 高天井特集