カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • マザーツール(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhb-382sd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気圧・温湿度計 ケニス気圧・温湿度計ケニス
29,980税込32,978
1個(1個)
翌日出荷
測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート