カテゴリ
- 科学研究・開発用品(76)
- 学童・教育用品(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(16)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(204)
- アズワン(170)
- SIBATA(柴田科学)(93)
- ナリカ(88)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](79)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- マルエム[理化学・容器](61)
- サンプラテック(53)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- エスコ(37)
- bitstrong(ビットストロング)(37)
- サトーパーツ(35)
- TRUSCO(33)
- Thermo Fisher Scientific(31)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(29)
- ブランドをもっと見る
「ml-50」の検索結果

キャップホルダ
ケニス¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。付属品吸盤×4材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ寸法(mm)98×206×173質量(g)490滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可適合チューブ15mL/50mL遠沈管
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥95~税込¥105~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
キャップホルダ
ケニス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります用途遠沈管の開閉。トラスコ品番836-6258
ファルコン セルストレーナー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。滅菌ガンマ線照射済
化学発光学習キット 光の三原色
ケニス(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
蓋付ステンレスビーカー
ケニス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
PPディスポカップ
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(250個)当日出荷から4日以内出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
4面フリッパー
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。材質PP寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥259税込¥2851個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
メスシリンダーラック
ケニス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン寸法(mm)280×190×330架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
化学発光学習キット ルミキット
ケニス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
連結フリッパー
ケニス¥919税込¥1,0111個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50
カラー取手付PPビーカー
ケニス¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
バイオリアクター
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(90本)4日以内出荷浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌済フィルター0.2μm PTFE
クロマト用スプレー
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。仕様摺合せ、ツノ、スプリング付