キャップホルダ
《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
- 付属品
- 吸盤×4
- 材質
- 本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ
- 寸法(mm)
- 98×206×173
- 質量(g)
- 490
- 滅菌
- オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可
- 適合チューブ
- 15mL/50mL遠沈管
- 内容量
- 1個
商品説明動画
【ケニス】363-090キャップホルダAHS 使ってみた!
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















