カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(4)
- ホンダ(295)
- TPP(201)
- コスモスビード(174)
- KITO(キトー)(157)
- SMC(143)
- NEG(日電理化硝子)(134)
- アズワン(123)
- Omnifit(116)
- TGK(東京硝子器械)(95)
- マルエム[理化学・容器](82)
- 日本理化学器械(NRK)(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- 三商(60)
- スバル(45)
- エスコ(44)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- ナリカ(40)
- cotta(39)
- SKC(環境測定)(30)
- ブランドをもっと見る
「ml40」の検索結果

エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
連結フリッパー
ケニス¥919税込¥1,0111個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(50本)当日出荷から6日以内出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
プラスチック封入樹脂セット
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
活栓コック付注射器
ケニス¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。材質ポリプロピレン寸法(mm)胴内径Φ22×長さ105容量(mL)30目盛(mL)1
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥8,798税込¥9,6781箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
メダカ産卵飼育セット
ケニス¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
プラントカップ
ケニス¥5,798税込¥6,3781組(40個)翌々日出荷から4日以内出荷培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
ニッケルるつぼ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個(1個)4日以内出荷から8日以内出荷純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。肉厚(mm)1
バキュームバイアル
ケニス¥19,980税込¥21,9781組(50本)6日以内出荷耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
バージンキャップバイアル
ケニス¥19,980税込¥21,9781組(50個)6日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
小型ステンレス薬品庫
ケニス¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
チューブローテーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個61日以内出荷0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360