カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(157)
  • マルエム[理化学・容器](63)
  • 三商(60)
  • ナリカ(40)
  • アズワン(38)
  • SKC(環境測定)(30)
  • Thermo Fisher Scientific(29)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • NEG(日電理化硝子)(16)
  • CC印(ニッカトー)(16)
  • サトーパーツ(15)
  • TAMIYA(タミヤ)(15)
  • TKG(13)
  • TRUSCO(12)
  • EBM(江部松商事)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml40」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ滴瓶 ケニス

    ポリ滴瓶

    ケニス
    899税込989
    1組(10個)
    当日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス(22件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • アルミナるつぼ(ふた付) ケニス

    アルミナるつぼ(ふた付)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
  • アルミナるつぼ 本体 ケニス

    アルミナるつぼ 本体

    ケニス
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    常用温度(℃)1200純度(%)95.0
  • アルミホイルシャーレ ケニス

    アルミホイルシャーレ

    ケニス
    4,698税込5,168
    1組(100個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 連結フリッパー ケニス

    連結フリッパー

    ケニス
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
    材質PP寸法(mm)100×95×50
  • ミニカップ(ミニビーカー) ケニス

    ミニカップ(ミニビーカー)

    ケニス
    429税込472
    1組(10個)
    当日出荷
    小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
    材質ポリプロピレン
  • アルミ秤量缶 ケニス

    アルミ秤量缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • ノズル瓶 ケニス

    ノズル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
    材質(本体)LDPE
  • 枝付試験管 ケニス

    枝付試験管

    ケニス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
    寸法(mm)(枝)Φ7×30容量(mL)30試験管径(Φmm)18×180
  • 蒸発皿(丸底) ケニス

    蒸発皿(丸底)

    ケニス(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸底使用温度(℃)最高1100
  • 鉄るつぼ 本体 ケニス

    鉄るつぼ 本体

    ケニス(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚(mm)1
  • ニッケルるつぼ 本体 ケニス

    ニッケルるつぼ 本体

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
  • 秤量管 ケニス

    秤量管

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • プラスチック封入樹脂セット ケニス

    プラスチック封入樹脂セット

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)胴内径Φ22×長さ105容量(mL)30目盛(mL)1
  • 鉄るつぼ 蓋 ケニス

    鉄るつぼ 蓋

    ケニス
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1箱(72本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • カセロール ケニス

    カセロール

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
  • メダカ産卵飼育セット ケニス

    メダカ産卵飼育セット

    ケニス
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
    セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
  • プラントカップ ケニス

    プラントカップ

    ケニス
    5,798税込6,378
    1組(40個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
    材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
  • ジルコニウムるつぼ 本体 ケニス

    ジルコニウムるつぼ 本体

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • ニッケルるつぼ ケニス

    ニッケルるつぼ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
    肉厚(mm)1
  • PE褐色細口試薬瓶 ケニス

    PE褐色細口試薬瓶

    ケニス
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(50本)
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • バージンキャップバイアル ケニス

    バージンキャップバイアル

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(50個)
    6日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
  • 小型ステンレス薬品庫 ケニス

    小型ステンレス薬品庫

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
  • チューブローテーター ケニス

    チューブローテーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    61日以内出荷
    0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
    付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360