「ml80」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
約60mLのスライムが80個作れます。
PVAを使用せず、グア豆の粉「グアガム」とはちみつの成分である「単糖」および「ホウ砂」で作るスライムです。
天然にある素材でできているので、実験後は土に埋めて処理することができるエコな商品です。
セット内容グアガム(75g・80回分)、スライム用試薬(500mL・80回分)、プラスチックコップ(50個)、プラスチック注射筒(10mL×10本)、かきまぜスプーン(40本)、計量スプーン(10本)
1セット
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
キャップタイプねじ式
材質ガラス、業務用アルコール専用
形状丸底
使用温度(℃)最高1100
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
材質ステンレスSUS304
容量(mL)80
寸法外径×高さ:57Φ×55mm
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
厚さ(μm)62
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
色本体:クリア 蓋:青クリア
容量(mL)80
胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
1組(75個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り
口内径(Φmm)17.4
遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
関連キーワード