カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • 三笠産業[工具](14)
  • SMC(8)
  • 岡崎精工(5)
  • コラントッテ(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • ダイキン工業(4)
  • 大洋ツール(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • カーメックス(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ELPA(2)
  • 田倉工具(2)
  • 日研工作所(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • 日本精密測器(2)
  • PEPPERL+FUCHS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-55」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕虫網 ケニス捕虫網ケニス
4,998税込5,498
1組(5本)
翌日出荷
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
6,498税込7,148
1箱
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)約15
タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニスタイゴン(R)チューブ LMT-55ケニス
3,798税込4,178
1巻(1巻)
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74