カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • 本体(13)
絞り込み
分解能
  • 0.01(3)
  • 0.1(2)
測定範囲(pH)
  • 0~14(7)
  • 1~14(1)
  • -1~15(1)
  • -2~16(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(6)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • HORIBA(37)
  • アズワン(46)
  • 東亜DKK(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(106)
  • カスタム(11)
  • シンワ測定(4)
  • マザーツール(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • セムコーポレーション(18)
  • testo(テストー)(17)
  • 堀場製作所(17)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(14)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • 竹村電機製作所(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • Eutech(ユーテック)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)機能ホールド校正1点または2点(手動)
pH計 ケニスpH計ケニス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH分解能0.1pH寸法(mm)45×30×163質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50校正1点
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
ストリップ電極 ケニスストリップ電極ケニス
15,980税込17,578
1箱(50個)
3日以内出荷
ポータブルpHメーター ケニスポータブルpHメーターケニス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
pH計 PH-230SD用 pH電極 ケニスpH計 PH-230SD用 pH電極ケニス
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃分解能0.01pH、0.1℃付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水寸法(mm)85×157×42質量(g)276(電池含む)電源単4電池×4(付属)精度±0.01pH、±0.5℃温度補償自動・手動、0~100℃校正自動、最大3点校正
pH計 pH700用 pH電極 ケニスpH計 pH700用 pH電極ケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニスpH計 Eco Scan pH5+用 pH電極ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
卓上型pH計 ケニス卓上型pH計ケニス
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ寸法(mm)155×175×69電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)機能データメモリ(最大100データ)、データホールド温度補正(℃)自動・手動、0~80
ph計 校正特集