カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • 培養用品(13)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(1)
    • 遠心機(遠心分離器)(2)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(10)
  • P・O・Pプロダクツ(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • フナコシ(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • SSI(2)
  • BM機器(2)
  • StarTech.com(64)
  • BELKIN(ベルキン)(56)
  • ANTEC(41)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(34)
  • イスカル(27)
  • SHARKOON(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • CONTEC(コンテック)(24)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(23)
  • NASTA(ナスタ)(16)
  • NZXT(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCRチューブラック ケニス

    PCRチューブラック

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
  • PCRチューブ ケニス

    PCRチューブ

    ケニス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
  • PCRストリップチューブ ケニス

    PCRストリップチューブ

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNaseフリー
  • 低蒸発PCRプレート ケニス

    低蒸発PCRプレート

    ケニス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1組(50枚)ほか
    4日以内出荷
    ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。
    最大遠心力(G)4000
  • PCR8連ドームキャップ ケニス

    PCR8連ドームキャップ

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷
    タイプ8連
  • リアルタイムPCR用ストリップチューブ ケニス

    リアルタイムPCR用ストリップチューブ

    ケニス
    ¥169,800税込¥186,780
    1組(1250本)
    4日以内出荷
    反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
    材質PP色マキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
  • キャップ一体型PCRストリップチューブ ケニス

    キャップ一体型PCRストリップチューブ

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(126個)ほか
    4日以内出荷
    多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。
    材質PP色透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
  • PCR用チューブ ケニス

    PCR用チューブ

    ケニス
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(100枚)
    当日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • スカート付96ウェルPCRプレート ケニス

    スカート付96ウェルPCRプレート

    ケニス
    ¥47,980税込¥52,778
    1組(100個)
    翌日出荷
    製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。
    容量(mL)0.2ウェル数96
  • PCR用キャップ付8連チューブ ケニス

    PCR用キャップ付8連チューブ

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(12個×10袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • PCRプレート用シーリングマット 96ウェル用 ケニス

    PCRプレート用シーリングマット 96ウェル用

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1組(5枚)
    5日以内出荷
  • 小型遠心機 ケニス

    小型遠心機

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(0.5mL×3本)
    16日以内出荷
    Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
  • micro:bit用別売部品 ケニス

    micro:bit用別売部品

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本ほか
    当日出荷
    クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • LCDデジタルマイクロスコープ ケニス

    LCDデジタルマイクロスコープ

    ケニス
    ¥44,980税込¥49,478
    1台(1台)
    5日以内出荷
    液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
    仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD