カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(5)
  • 東亜DKK(47)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(44)
  • HORIBA(26)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(25)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • REX[科学研究・開発用品](17)
  • 渡辺電機工業(14)
  • 竹村電機製作所(13)
  • ナリカ(11)
  • エスコ(6)
  • セムコーポレーション(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • アズワン(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • 谷沢製作所(5)
  • 日本バルカー(5)
  • マザーツール(5)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-014」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツーバンドpH試験紙 ケニスツーバンドpH試験紙ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10長さ(m)5
リール式pH試験紙 ケニスリール式pH試験紙ケニス
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。
幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
ブック式ペーハー試験紙 ケニスブック式ペーハー試験紙ケニス
1,298税込1,428
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
幅(mm)9長さ(mm)60測定間隔pH1質量(g)37トラスコ品番413-3641タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)機能ホールド校正1点または2点(手動)
リール式pH試験紙 ケニスリール式pH試験紙ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
pH計 ケニスpH計ケニス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH分解能0.1pH寸法(mm)45×30×163質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50校正1点
ストライプpH試験紙 ケニスストライプpH試験紙ケニス
5,798税込6,378
1箱(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
スティックpH試験紙 ケニススティックpH試験紙ケニス
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷
色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃分解能0.01pH、0.1℃付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水寸法(mm)85×157×42質量(g)276(電池含む)電源単4電池×4(付属)精度±0.01pH、±0.5℃温度補償自動・手動、0~100℃校正自動、最大3点校正
スティックpH試験紙 ケニススティックpH試験紙ケニス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
ポータブルpHメーター ケニスポータブルpHメーターケニス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
卓上型pH計 ケニス卓上型pH計ケニス
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ寸法(mm)155×175×69電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)機能データメモリ(最大100データ)、データホールド温度補正(℃)自動・手動、0~80