カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- testo(テストー)(6)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 藤田電機製作所(3)
- アズワン(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- MOTUL(1)
「testo 174」の検索結果
特価

デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)
ケニス(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99温度精度±0.2、±0.4湿度精度±2%(25℃ 10~90%RH)、 ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)インターフェースBluetooth電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度、湿度寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH通信方式Bluetooth