カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • TLCプレート(2)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • Merck(メルクミリポア)(101)
  • アズワン(16)
  • 矢沢科学(18)
  • エルシーサイエンス(2)
  • CAMAG(カマグ)(12)
  • 関東化学(2)
  • シグマアルドリッチ(3)
  • 三商(19)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(3)
  • Dell Technologies(60)
  • 京セラ(55)
  • SMC(47)
  • ホンダ(46)
  • KTM(35)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(31)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 内外電機(24)
  • BMW(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLC展開槽 ケニスTLC展開槽ケニス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質並質ガラス
TLCプレート(シリカゲル60) ケニスTLCプレート(シリカゲル60)ケニス
3,598税込3,958
1組(10個)
当日出荷
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
タイムラプスカメラ ケニスタイムラプスカメラケニス
61,980税込68,178
1個
翌日出荷
フルHD画質&HDR搭載のタイムラプスカメラです。タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の撮影が可能です。 タイマーはデイリーに加え、ウィークリーも設定可能です。 単3電池4本で5分間隔のタイムラプス撮影を82日間続けることができます。
仕様【撮影間隔】ASAP~24時間形状小型寸法(mm)60×70.6×46.6質量(g)97.5電源単3電池×4(付属) DC5V(USB-Cコネクター)記録媒体microSD(最大128GB)解像度1080P電池寿命5分間隔/82日撮影枚数最大2万3千枚程度(連続)記録ファイル形式静止画/jpeg、動画/AVI画面サイズ【LCDスクリーン】2.0インチF値F2.0画角118°バッテリー寿命最大82日(5分間隔)
光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット) ケニス光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)ケニス
10,980税込12,078
1セット(1セット)
翌日出荷
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc