エクシール
株式会社エクシールはウレタンゲルを使用した製品の企画・開発・販売を行う、研究開発型のメーカーです。ウレタンゲルの特徴を活かし、異物対策用品をはじめ、精密部品の保管・搬送ケース、転倒防止用品や緩衝材、さらには人肌そっくりのやわらかさを表現する造形用樹脂等、数多くの製品を取り揃えております。研究開発型のメーカーとして、皆様のお悩みやお困り事を解決するお手伝いをさせていただきます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社エクシール |
|---|
| 設立 | 1967/02/15 |
|---|
| 所在地 | 〒501-3771 岐阜県美濃市大矢田277-1 |
|---|
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1シート(100個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど色透明硬度アスカーC67
ゲルダンパーエクシール(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止シートエクシール当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン色透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
除菌クリーナーエクシール当日出荷
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
スポンジモップエクシール当日出荷
手元のレバーで水が切れる、ほこりの出にくいスポンジタイプのモップです。マットの清掃が簡単にでき、汚れをしっかり拭き取ります。手元のレバーで水が切れるので、腰をかがめることなく楽に清掃できます。柄の長さが調節可能です。
用途ステップマットやリフトマットなど粘着マットをご使用の方、工場や施設など汚れを拭き取りたい箇所に幅(cm)スポンジ:約27
顔料エクシール当日出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
DCクリーナーエクシール当日出荷から5日以内出荷
ダストキャッチャーの汚れがよく落ちる専用洗剤。除菌効果があり、シートもクロスも清潔に保ちます。
日頃のお手入れに加えて使用することで、製品が長持ちします。
成分界面活性剤9%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、安定化剤、防腐剤
表面コート剤エクシール4日以内出荷
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
DCクロスエクシール当日出荷
髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。
ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。
耐震ゲル ゲルタック GTシリーズエクシール4日以内出荷から10日以内出荷
独自の配合によりウレタンの持つ自己粘着性を高めた、強力粘着ゲルです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。
Tロックエクシール5日以内出荷
ボディローラーの柄に付ける金具です。柄が開くのを防ぎます。
ゲルベース4インチ用クリップエクシール5日以内出荷
ゲルベース4インチの本体と蓋を固定するクリップです。
用途ゲルベースの本体と蓋の固定に材質PP危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.018kgRoHS指令(10物質対応)対応