カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
  • ゼンシン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(617)
  • ParkerTAIYO(168)
  • コガネイ(43)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • テクノフレックス(19)
  • 南国フレキ工業(16)
  • ホンダ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • コンサス(9)
  • トーフレ(6)
  • 大同特殊工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ニッサン(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • PMC(3)
  • フジキン(2)
  • DNライティング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900-a-l」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.13MB)
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン汎用ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシンメタルタッチ型フレキシブルホースゼンシン
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブゼンシン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホースゼンシン
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.14MB)
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシン汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホースゼンシン
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB関連資料(0.14MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
3,298税込3,628
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン非溶接メタルタッチ型フレキシブルホースゼンシン
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
5,798税込6,378
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)