カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 日本フイルター
  • ベン(45)
  • 日動工業(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ARCH(3)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • シヤチハタ(2)
  • 三菱電機(2)
  • ユニックス[建築金物](2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 兼工業(1)
  • コクヨ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • ビュートン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfh」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター(17件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM接続口径Rc3/4”最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)136最高使用温度(℃)55
  • NFH-NPP-20用締め付けスパナ 日本フイルター

    NFH-NPP-20用締め付けスパナ

    日本フイルター(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    適合本体NFH-NPP-20-E
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
  • 取付金具 日本フイルター

    取付金具

    日本フイルター(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
  • 日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm 日本フイルター

    日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm

    日本フイルター
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    7日以内出荷
    高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。多層構造でロングライフです。
    長さ(mm)250ろ過精度(μm)3外径(mm)67内径(mm)27適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)
関連キーワード
純水製造・純水関連カテゴリ