曜日別特売

日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm

日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm - 日本フイルター

高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。
多層構造でロングライフです。

長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
3
外径(mm)
67
内径(mm)
27
適合ハウジング
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127480FHG0301L
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする