品川商工

品川商工のページです。品川商工は、メカニカル部品/機構部品、空調・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名品川商工株式会社
設立1959/07/13
所在地〒141-8568 東京都品川区西五反田2丁目19番13号
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(18件のレビュー)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)ほか
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
コーチングクリップ 品川商工コーチングクリップ品川商工(7件のレビュー)
859税込945
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
169税込186
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工(1件のレビュー)
279税込307
1セット(100個)ほか
当日出荷
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
SFチューブ 品川商工SFチューブ品川商工
9,998税込10,998
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
779税込857
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
169税込186
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ品川商工(1件のレビュー)
838税込922
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ平型 品川商工コネクトスリーブ平型品川商工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(1000個)
当日出荷
シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工スパイラルチューブ SSシリーズ品川商工
2,998税込3,298
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB)
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
アース端子キャップ 品川商工アース端子キャップ品川商工
4,198税込4,618
1袋(1000個)
予約販売
耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT青透明RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
3,398税込3,738
1セット(1000個)
当日出荷
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,598税込5,058
1袋(1000個)
当日出荷から66日以内出荷
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,698税込1,868
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ品川商工
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)
VCCキャップ 品川商工VCCキャップ品川商工
4,798税込5,278
1袋(1000個)
3日以内出荷から10日以内出荷
透明
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ品川商工
2,698税込2,968
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
ANPベース 品川商工ANPベース品川商工
11,980税込13,178
1箱(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 両面接着テープ付。 各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 ANP-Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ 品川商工絶縁キャップ品川商工
7,998税込8,798
1セット(1000個)
当日出荷
L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
難燃スパイラル 品川商工難燃スパイラル品川商工
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
難燃性スパイラルチューブです。
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工
2,998税込3,298
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)
ジャストフィットクランプ 品川商工ジャストフィットクランプ品川商工
2,798税込3,078
1箱(100個)
4日以内出荷から9日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
フリーブッシュ 品川商工フリーブッシュ品川商工
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ワイヤーサドル 品川商工ワイヤーサドル品川商工
1,998税込2,198
1箱(200個)
7日以内出荷
配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
材質高密度ポリエチレン標準色ナチュラル
エッジング EEシリーズ 品川商工エッジング EEシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル 品川商工パチップル品川商工
4,198税込4,618
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色
パチップル 品川商工パチップル品川商工
3,198税込3,518
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
材質ナイロン6 UL94V-2
エッジング EOシリーズ 品川商工エッジング EOシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ハイヒートクリップ 品川商工ハイヒートクリップ品川商工
1,798税込1,978
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工
309税込340
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工
3,698税込4,068
1箱(500個)
5日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル