絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャストフィットクランプ 品川商工

    ジャストフィットクランプ

    品川商工
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。
    材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    3,798税込4,178
    1箱(1000個)
    欠品中
    DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。
    仕様Cat.No.30
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 品川商工

    ワイヤークランプ

    品川商工
    1,898税込2,088
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,298税込4,728
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVC寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工

    ワイヤークランプ Sシリーズ

    品川商工
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工

    ナイロンクリップ SLシリーズ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1ケース(10袋×100個)ほか
    10日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 品川商工

    グロメット

    品川商工
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    スリットタイプのブッシュです。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
    材質ナイロン6 UL94V-2ナチュラル種類グロメット
  • センサーホールド 品川商工

    センサーホールド

    品川商工
    3,398税込3,738
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1箱(500個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    OF-Sシリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型 端子用の絶縁スリーブです。 。 タブ端子付きクラスターピン(Φ2.3、Φ3.2)に使用します。
  • ワイヤーサドル 品川商工

    ワイヤーサドル

    品川商工
    1,998税込2,198
    1箱(200個)
    8日以内出荷
    配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
    材質高密度ポリエチレン標準色ナチュラル
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    4,198税込4,618
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色
  • ELフリーブッシュ 品川商工

    ELフリーブッシュ

    品川商工
    8,598税込9,458
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    809税込890
    1箱(500個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
    材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    3,698税込4,068
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • 絶縁ワッシャー(ダクト用) 品川商工

    絶縁ワッシャー(ダクト用)

    品川商工
    3,298税込3,628
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 。 M4、M5ビス兼用です。 。 薄膜により、ビスに仮止めできます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • サーキットボードスペーサー 品川商工

    サーキットボードスペーサー

    品川商工
    2,898税込3,188
    1箱(500個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タッピンネジでシャーシに固定するタイプのスペーサーです。シャーシ裏側への突出がネジ頭部のみです。
    材質ナイロン66
  • 三端子スペーサー 品川商工

    三端子スペーサー

    品川商工
    5,998税込6,598
    1箱(1000個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
    材質オレフィン系エラストマー UL94V-0標準色
  • サーキットボード・スペーサー 品川商工

    サーキットボード・スペーサー

    品川商工
    4,598税込5,058
    1袋(500個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
    材質ナイロン66適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0寸法D(Φmm)5寸法P.C.D.(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトスリーブ UL材料 品川商工

    コネクトスリーブ UL材料

    品川商工
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    60日以内出荷
    シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
    青透明
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    3,298税込3,628
    1箱(1000個)
    60日以内出荷
    シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
    透明
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,398税込4,838
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応