絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- モノタロウ(3,834)
- メディアカバーマーケット(40,192)
- エスコ(39,736)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,389)
- TRUSCO(12,256)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,019)
- TKG(3,894)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,767)
- LAMP(スガツネ工業)(3,657)
- パール金属(3,552)
- イスカル(3,362)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,284)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,063)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TSUNODA(ツノダ)
[オーダーメイド工具受注生産]株式会社ツノダでは業界内でも高品質な製品を提供させて頂いております。その実績と経験で、あなたが理想とする工具をツノダが形にいたします。 [ツノダNB製品]ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ケーブルカッター、プライヤー、ウォーターポンププライヤー、六角レンチ、T型六角レンチ、圧着工具など
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ツノダ |
|---|---|
| 設立 | 1972/05/01 |
| 所在地 | 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1535-5 |

マイクロニッパー強力タイプ
TSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!トラスコ品番828-3573全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
TTC 強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)164質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
TTC ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
ミニカット
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
TTC mini‐tools 板ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ウォーターポンププライヤーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
精密薄刃プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
スタンダードニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
King チェーンプライヤー縦横型
TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
プラスチックニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途プラスチックの切断作業材質(グリップ)エラストマー成型先端長(mm)25
TTC ペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
ミニエンドニッパー115mm(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!トラスコ品番828-3575全長(mm)116質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
結束バンドニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
先曲りラジオペンチ (メッキ付)
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。トラスコ品番828-3542全長(mm)157質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
チェーンプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
ステンレス先細ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
Trinity薄刃ニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!トラスコ品番785-2797全長(mm)119質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番785-2941全長(mm)257質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ色イエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
ミニフラットノーズプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平たい物を傷つけずに細工ができます。仕様バネ付トラスコ品番853-4887全長(mm)119質量(g)60種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11先端長(mm)23柄幅(mm)49