絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: TSUNODA(ツノダ)のすべての商品

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
TSUNODA(ツノダ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!用途端子の圧着作業
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
バネ付ケーブルカッター 150
TSUNODA(ツノダ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる用途ケーブルの切断に全長(mm)162質量(g)140材質(本体)特殊合金鋼被覆材塩化ビニール(柄)タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
JISスリムプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷非対称つかみ刃でガッチリ掴む!用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷プラスチック成型のゲートカットに最適です。全長(mm)118仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
POWERエンドカッター 230mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現全長(mm)215トラスコ品番785-1618質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します全長(mm)167トラスコ品番828-3544質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
つかめるニッパー強力型125mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129質量(g)75材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
KingTTC ペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。用途ワイヤーロープの切断
Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。全長(mm)121トラスコ品番785-2924質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
ニードルノーズプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
ミニマイクロニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!全長(mm)129トラスコ品番828-3571質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
パワー強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,898~税込¥3,188~1個(1本)当日出荷用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
プチペンチ 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
つかめるニッパー強力型150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。全長(mm)202仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
KingTTC ラジオペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。全長(mm)161仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!全長(mm)151トラスコ品番785-2827質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
FIT(F型) ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に全長(mm)134トラスコ品番853-5072質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
FIT(F型) ペンチ バネ付
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!全長(mm)140トラスコ品番828-3537質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
ワンハンドケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。全長(mm)240呼び寸法(mm)250トラスコ品番828-3548質量(g)380頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
ストリッパー付きケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷1本でケーブルの切断と皮むきができます。全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)160頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
LOCX 着脱式電動ドライバー差しバックル付き
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷抜き差ししやすいスムージング加工。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ用途電動ドライバーなど材質【金具・鋲】スチール幅(mm)82高さ(mm)346質量(g)234奥行(mm)61芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
LOCX 着脱式腰袋2段バックル付き
TSUNODA(ツノダ)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷型崩れしにくい形状保持プレート内臓。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ用途工具収納袋 2段タイプ材質【金具・鋲】スチール幅(mm)180高さ(mm)353質量(g)564奥行(mm)138芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5
TSUNODA(ツノダ)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)
TSUNODA(ツノダ)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷より線を残さずきれいに切れます。用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー先曲りラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)165質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ステンレスベントニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷全長(mm)123トラスコ品番868-1706材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型)
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷種類ノーズプライヤ全長(mm)136先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)7仕様ばね付トラスコ品番828-3590材質機械構造用炭素鋼質量(g)75