5ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)TSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に全長(mm)202質量(g)240材質(本体)機械構造用炭素鋼材質POM樹脂(くわえ部)被覆材塩化ビニール(柄)表面処理黒染め処理使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型125mmTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129質量(g)75材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
POWER ペンチ (偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ)POWER ペンチ (偏芯テコ) エラストマーグリップTSUNODA(ツノダ)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
仕様落下防止用ひも取付穴:有材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)KingTTC スリムプライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)KingTTC ヘビープラニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
全長(mm)202仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付 TSUNODA(ツノダ)KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
全長(mm)161仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用) TSUNODA(ツノダ)硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用)TSUNODA(ツノダ)
3,288税込3,617
1丁
取扱停止中
材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材質量(g)475爪先端径(Φmm)3リング使用範囲(mm)80~165
MR-115用バネ TSUNODA(ツノダ)MR-115用バネTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1セット(5個)
5日以内出荷
POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃) TSUNODA(ツノダ)POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)TSUNODA(ツノダ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230トラスコ品番853-5087質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。
全長(mm)121トラスコ品番785-2924質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ)Trinityラジオペンチ(溝付)TSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ)ミニコーンプライヤーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類精密プライヤ全長(mm)143頭部幅(mm)15頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)35質量(g)80トラスコ品番828-3583
ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)ニードルノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
ミニワイヤーストリッパー TSUNODA(ツノダ)ミニワイヤーストリッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ全長(mm)127切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)28質量(g)70トラスコ品番828-3584皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)弱電ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12.5切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm TSUNODA(ツノダ)FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
FIT(F型) ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)FIT(F型) ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)134トラスコ品番853-5072質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
VVFケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)VVFケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
全長(mm)210呼び寸法(mm)200トラスコ品番852-0396質量(g)285切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
8日以内出荷
ボタン式のクイゥツク開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。
用途水道、電気工事や、自動車・機械のメンテナンスに。使用範囲(mm)25サイズ(mm)100
パワー万能ラジオペンチ 全長166mm TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチ 全長166mmTSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
11日以内出荷
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。仕様落下防止用ひも取付穴:有トラスコ品番113-1115材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)166切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応皮むき能力(mm)Φ1.5
電工万能ペンチ (オープンバレル端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (オープンバレル端子用)TSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
9日以内出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1122材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子オープンバレル端子
電工万能ペンチ (絶縁端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用)TSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1118材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子絶縁圧着端子
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
59,980税込65,978
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチマイクロ バネ付 150mmTSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
先端が細く、小さなものもつかみやすい滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2アズワン品番65-9618-75
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
539税込593
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
409税込450
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-30
ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)ボールポイント 六角棒レンチTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9本組 TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9本組TSUNODA(ツノダ)
8,798税込9,678
1セット(9本組)
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-17
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-35
ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)ボールポイント 六角棒レンチTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
仕様●サイズ:10mmアズワン品番65-9618-16
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
仕様●サイズ:6mmアズワン品番65-9618-14
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
309税込340
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
989税込1,088
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-36
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
469税込516
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にある
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-45
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
849税込934
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
仕様●サイズ:4mmアズワン品番65-9618-12
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にある
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-52