カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- リスパック(11)
- スリーピークス(7)
- ユニックス[建築金物](6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- TRUSCO(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- カナツー(2)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 正峰工業(2)
- NTカッター(1)
- 大見工業(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 日本バルカー(1)
- 扶桑精機(1)
- ブランドをもっと見る
「rp150」の検索結果
特価

KingTTC ラジオペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ