カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • TSUNODA(ツノダ)
  • SMC(25)
  • 東京発条製作所(17)
  • タンガロイ(7)
  • 大阪製罐(6)
  • サンドビック(5)
  • TRUSCO(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • KTC(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ナンシン(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ナベヤ(3)
  • TOTO(3)
  • キングジム(2)
  • シャープ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • DNライティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-150」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)交換用飛散防止パッドTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1個
当日出荷
対応商品ツノダ製品
つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)JISスリムプライヤーTSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
59,980税込65,978
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応