カテゴリ

  • 作業工具(227)
    • マイクロニッパー(14)
    • 六角棒レンチT型(2)
    • ケーブルカッター本体(8)
    • プラスチックニッパー(10)
    • 強力ニッパー(12)
    • スタンダードニッパー(7)
    • リードペンチ(5)
    • 圧着工具本体(13)
    • ワイヤーロープカッター(6)
    • ウォーターポンププライヤ(11)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TSUNODA(ツノダ)
  • ユニック(3)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • プリム(Prym)(2)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • 与板利器工業(1)
  • 寿産業(1)
  • ジンバイオテック(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(17)
  • 120~140未満(38)
  • 140~160未満(19)
  • 160~180未満(52)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(30)
  • 220~240未満(20)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsunoda」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)マイクロニッパー強力タイプTSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)TTC 強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)ワイヤーロープカッターTSUNODA(ツノダ)(51件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパーTSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ミニカット TSUNODA(ツノダ)ミニカットTSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127トラスコ品番828-3576質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーバネ付TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)TTC mini‐tools 板ニッパーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
TTC ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)TTC ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)135刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
スタンダードニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)スタンダードニッパーバネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)精密薄刃プラニッパーTSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ)ミニエッジニッパーTSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
全長(mm)114トラスコ品番828-3568質量(g)60頭部厚(mm)8頭部幅(mm)10切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)18柄幅(mm)48切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
プラスチックニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)プラスチックニッパーバネ付TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途プラスチックの切断作業材質(グリップ)エラストマー成型先端長(mm)25
ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ)ミニエンドニッパー115mm(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレスニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
全長(mm)123トラスコ品番868-1701材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
ミニミニニッパー TSUNODA(ツノダ)ミニミニニッパーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
針金からプラスチックまで切断可能な手の平サイズのニッパー
全長(mm)107トラスコ品番828-3569質量(g)50頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)12柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
TTC ペンチ TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチTSUNODA(ツノダ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
ミニ先曲がりペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニ先曲がりペンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
先曲りラジオペンチ (メッキ付) TSUNODA(ツノダ)先曲りラジオペンチ (メッキ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157トラスコ品番828-3542質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
ミニペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118トラスコ品番828-3582質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)20柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)エンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)喰切ニッパー偏芯タイプTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100g)
当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!軽量・小型なミニサイズ
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124トラスコ品番828-3577質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
極薄刃プラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)極薄刃プラスチックニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)切断能力(mm)プラスチック:3.0
ステンレス先細ニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレス先細ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ウォータープライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)ウォータープライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ TSUNODA(ツノダ)TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
プラスチック成型のゲートカットに最適です。
全長(mm)118仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
TTC 万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)TTC 万能ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)140刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ