カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 住設機器(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ミナミサワ
  • SMC(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • ホンダ(23)
  • TOKIO(藤沢工業)(10)
  • 京セラ(7)
  • ニッセイ(5)
  • アシックス(5)
  • パイロット(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • キングジム(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • フジ矢(2)
  • 三菱電機(2)
  • アラム(2)
  • 山本光学(2)
  • ダイセン(2)
  • 佐々木工機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FMN」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用 ミナミサワフラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用ミナミサワ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキンタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプミナミサワ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本接続ねじW26山20適合場所洗面所関連資料図面(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.62MB)
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
64,980税込71,478
1箱
4日以内出荷
自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
フラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用 ミナミサワフラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用ミナミサワ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
ホワイト仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
汚物流し便器洗浄用センサー 汚物流し用 ミナミサワ汚物流し便器洗浄用センサー 汚物流し用ミナミサワ
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
感染予防や清潔維持、作業軽減が重要視される汚物流しを非接触型に変更できます。 後付けで設置でき、短工期・低コスト導入できます。 センサ窓に手をかざすと洗浄します(洗浄水量設定可能)。
仕様汚物流し用材質ABS樹脂(ホワイト塗装)寸法(mm)Φ74×125質量(g)500電源単三乾電池×2本(テスト用付属)適合圧力(MPa)最低必要水圧/0.075(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)アズワン品番7-4131-01適合メーカーTV150(TOTO)