カテゴリ

  • 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ミナミサワ
  • TOTO(16)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t600psx」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用ミナミサワ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間