物流/保管/梱包用品/テープ (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (10) オフィスサプライ (153) オフィス家具/清掃用品 (53) 測定・測量用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (1) メカニカル部品/機構部品 (1) 自動車用品 (216,785) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (16) その他 (22) ブランド: MAZDA(マツダ)ブランド: Asmix(アスカ)すべて解除
ラミネーター専用フィルム Asmix(アスカ) (9件のレビュー) 当日出荷
しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプ レギュラー 入数(枚) 100 厚さ(μm) 100
ホワイトボード Asmix(アスカ) (5件のレビュー) 当日出荷
場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 材質 鉄板、PVC、紙 繰り返し・詰め替え 対応
ラミネートフィルム Asmix(アスカ) (2件のレビュー) 当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
セクションボード Asmix(アスカ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
方眼線付きで書きやすい 。
S、M、Lサイズは、裏面マグネット付きだからスチール面にピタットくっつく タテヨコどちらでも使える 黒板や白板にマグネットで付くから発表用ボードとして最適
種類 マグネット掛け・罫線あり 繰り返し・詰め替え 対応
スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) (11件のレビュー) 当日出荷
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途 学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに 設置方式 スタンド式 材質(表面) スチール 仕様 タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット 付属品 マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット 種類 マグネット掛け・無地 繰り返し・詰め替え 対応
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg) 天板/50、棚板/5、底板/30 材質 本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg) 約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×323×343 鍵 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 316×323×343
ホワイトボードマーカー Asmix(アスカ) 当日出荷
まとめ買いがお得なスペシャルパック。
マグネットイレーサー付。
インク色 黒 材質 PP、フェルト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×17.5×14 マグネット あり 線の太さ 中字 イレーザー あり 繰り返し・詰め替え 対応
フリースタンド Asmix(アスカ) (6件のレビュー) 当日出荷
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
安心保管BOX Asmix(アスカ) (1件のレビュー) 当日出荷
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズ A6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×150×80 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×148×65(スポンジの厚さ除く)
テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ) 当日出荷
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ) 当日出荷 から 4日以内出荷
いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。
用途 掲示 ホワイトボード代用 付属品 ペントレー、黒ペン、イレーザー 繰り返し・詰め替え 対応
ラミネーター専用フィルムUVカット Asmix(アスカ) (3件のレビュー) 欠品中
紫外線を強力カット約99.5%UVカット鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途 ラミネーターフィルム 材質 PET/PE/EVA タイプ UVカット 厚さ(μm) 100 アズワン品番 64-8516-96 フィルム厚さ(μm) 100
ラミネートフィルム(UVタイプ) Asmix(アスカ) 当日出荷
大切な書類を水や汚れからしっかりガードします。
UVカット率は脅威の99.5%(JISL1925の基準)
仕様 静電防止処理済 トラスコ品番 195-5045 質量(g) 616 タイプ UVカット 厚さ(μm) 100 フィルムサイズ(W×H)(mm) 303×426 アズワン品番 64-8516-97
ラミネーター Asmix(アスカ) (2件のレビュー) 当日出荷
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途 資料や掲示物のラミネート加工 内容 1台 ウォームアップ時間 3分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 ラミネート速度(mm/秒) 約5(50Hz)、約6(60Hz) ローラー数 2 対応フィルム厚さ(μm) 75~100
シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 Asmix(アスカ) 当日出荷
シュレッダー専用"ゴミ袋袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
用途 シュレッダー ゴミ袋 材質 低密度ポリエチレン 枚数 20枚
電動シャープナー Asmix(アスカ) (7件のレビュー) 当日出荷
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源 電動 仕様 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品 取扱説明書(保証書つき) 材質 ABS 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz) 43/35 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ 76℃ 定格使用時間(分) 7 待機電力(W) 0 繰り返し・詰め替え 対応
机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 翌々日出荷
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品 取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール 材質 (天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール 質量(kg) 約1.8 天板耐荷重(kg) 10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×160(組立時突起部含まず)
テレフォンスタンド Asmix(アスカ) (6件のレビュー) 当日出荷
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質 本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール 質量(kg) 1.5 色 ホワイト 適合電話機 幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°) 10 ベース回転範囲(°) 360 最大クランプ取付幅(mm) 60 机とスタンドの間隔(mm) 最高480/最低147 アーム伸長(mm) 327
A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) (1件のレビュー) 欠品中
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg) 約4.3 サイズ A3 消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 522×363×128 設定温度(℃) 約130 操作 逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間 約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm) 1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒) 最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数 6 フィルム厚さ(μm) 75~250対応 最大ラミネート幅(mm) 307
モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) (1件のレビュー) 当日出荷
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容 無地 材質(表面) ソフト鉄板/PET 付属品 イレーサー付マーカー黒1本 材質 ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石 機能 持ち運び、スタンド、マグネット使用可 繰り返し・詰め替え 対応
スライドカッター Asmix(アスカ) (1件のレビュー) 当日出荷
6枚までまとめて裁断できる
収納場所をとらないスリム型
握りやすい大きなスライダーを採用
刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい
裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品 交換用スライダー(刃つき)1個 材質 ABS 質量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×75×51 裁断幅(mm) 300(A4まで) 最大細断枚数 【コピー用紙】約6枚(片道) 細断方法 スライド式 繰り返し・詰め替え 対応
枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 当日出荷
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途 マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード 厚さ(mm) 19.5 色 コルク 使用磁石 ネオジウム磁石
安心保管BOX Asmix(アスカ) (1件のレビュー) 当日出荷
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品 ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書 材質 鋼材 機能 ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
ラミネートフィルムUVカット 100μ 100枚 Asmix(アスカ) 欠品中
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途 用紙のラミネート加工 タイプ UVカット 厚さ(μm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 当日出荷
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途 ブラックボード/スタンド/掲示/案内板 材質 ボード/鉄板、枠/MF、PVC