カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- 住友電工ハードメタル(10)
- SHIFTUP(シフトアップ)(9)
- KITACO(3)
- brembo(3)
- B.PERFORM(3)
- TKG(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- Vesrah(2)
- BRAKING(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- DNライティング(1)
- 河村電器産業(1)
- シノコマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4nsf」の検索結果
特価

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応