カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • トラック純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「new machine」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(メネジ取付用)

    ニューマシン
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじメネジ(F)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(オネジ取付用)

    ニューマシン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(メネジ取付用)

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(ホース取付用)

    ニューマシン
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
  • ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(オネジ取付用)

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • (MS200)SCREW,MACHINE TAPPING (6X20) 三菱ふそう

    (MS200)SCREW,MACHINE TAPPING (6X20)

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧オートカップ SPH070型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH070型 プラグ

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
  • オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(ホース取付用)

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 高圧用カプラー ソケット モノタロウ

    高圧用カプラー ソケット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
  • (03365)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (03365)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • (17371)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (17371)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • (77036)SCREW MACHINE ニッサン

    (77036)SCREW MACHINE

    ニッサン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
  • (03473)SCREW MACHINE 三菱ふそう

    (03473)SCREW MACHINE

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • (K0899)MACHINE SCREW 三菱ふそう

    (K0899)MACHINE SCREW

    三菱ふそう
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)SCREW.MACHINE 三菱ふそう

    (ZC102)SCREW.MACHINE

    三菱ふそう
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • (MB483)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (MB483)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC101)SCREW MACHINE 三菱ふそう

    (ZC101)SCREW MACHINE

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • (MB535)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (MB535)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (MC665)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (MC665)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • (ML206)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (ML206)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • Screw,Stainless Steel,Pan Machine Screw 八幡ねじ

    Screw,Stainless Steel,Pan Machine Screw

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
  • (MK504)SCREW MACHINE 三菱ふそう

    (MK504)SCREW MACHINE

    三菱ふそう
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC035)SCREW MACHINE 三菱ふそう

    (ZC035)SCREW MACHINE

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC101)SCREW.MACHINE 三菱ふそう

    (ZC101)SCREW.MACHINE

    三菱ふそう
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC029)MACHINE SCREW 三菱ふそう

    (ZC029)MACHINE SCREW

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC050)SCREW MACHINE 三菱ふそう

    (ZC050)SCREW MACHINE

    三菱ふそう
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • (MK544)SCREW MACHINE 三菱ふそう

    (MK544)SCREW MACHINE

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (MC963)SCREW,MACHINE 三菱ふそう

    (MC963)SCREW,MACHINE

    三菱ふそう
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (MS356)SCREW,MACHINE,W/WASHER 三菱ふそう

    (MS356)SCREW,MACHINE,W/WASHER

    三菱ふそう
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • (MK485)SCREW,MACHINE(6X18) 三菱ふそう

    (MK485)SCREW,MACHINE(6X18)

    三菱ふそう
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • (MS200)SCREW,MACHINE (5X16) 三菱ふそう

    (MS200)SCREW,MACHINE (5X16)

    三菱ふそう
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
  • (MS200)SCREW,MACHINE FLANGE (4X10) 三菱ふそう

    (MS200)SCREW,MACHINE FLANGE (4X10)

    三菱ふそう
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • (MS200)SCREW,MACHINE (4X12) 三菱ふそう

    (MS200)SCREW,MACHINE (4X12)

    三菱ふそう
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • (MS200)SCREW,MACHINE FLANGE (5X16) 三菱ふそう

    (MS200)SCREW,MACHINE FLANGE (5X16)

    三菱ふそう
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • (MS200)SCREW,MACHINE TAPPING (4X16) 三菱ふそう

    (MS200)SCREW,MACHINE TAPPING (4X16)

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷