カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- brembo(13)
- EFFEX(エフェックス)(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- NASTA(ナスタ)(7)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- ベビーフェイス(5)
- グリーンハウス(4)
- Raise3D(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ヨシタケ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- BEET(3)
- エレコム(2)
- CKD(2)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bsv」の検索結果

オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥919~税込¥1,011~1個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥1,198~税込¥1,318~1個17日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応