カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kp-700-n」の検索結果
特価

ハイロックカップ KSP700型 プラグ
ニューマシン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法TRc3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]適合流体作動油
高圧オートカップ SPH070型 プラグ
ニューマシン¥3,798税込¥4,1781個31日以内出荷最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。形状プラグ材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)48寸法H(mm)24(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法TRc3/8寸法D(Φmm)28.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応