カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- NAKATAKI(1)
「ms02-ss-n」の検索結果
特価

ユニック ソケット(オネジ取付用)
ニューマシン¥589税込¥6481個当日出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]