カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
「ncv-bs-np1-v」の検索結果
特価

チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]