カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- 椿本チエイン(4)
- タカチ電機工業(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 室本鉄工(3)
- 島田電機(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- 大見工業(1)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 山佐時計計器(1)
- NEUTRIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「snp-2」の検索結果

チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応