絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JUN-AIR

JUN-AIRのページです。JUN-AIRは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名クロダインターナショナル株式会社
設立1973/05/10
所在地〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5新横浜第二センタービル 11階
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低騒音コンプレッサー(給油式) JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式)JUN-AIR
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷から90日以内出荷
騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。
用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
低騒音オイルレスコンプレッサー JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサーJUN-AIR
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)JUN-AIR
1,198,000税込1,317,800
1台
90日以内出荷
Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51